Startseite

ABB SPA - ABB1SDA073922R1 Unterteil - 1SDA073922R1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 6300 A

  • Polzahl - 4

  • Ausführung als Sammelschienenadapter - nein

  • Ausführung als Einbaugerät - ja

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.154 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015644778552

Artikelnummer

ABB1SDA073922R1

Herstellernummer

1SDA073922R1

Hersteller

ABB

Bemessungsstrom In:

6300 A

Polzahl:

4

Ausführung als Sammelschienenadapter:

nein

Ausführung als Einbaugerät:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

E6.2 W FP IU 6300 OR X VERSION 4P F HRHR PER INTERRUTTORI DI POTENZA