ABB SPA - ABB1SDA073727R1 M E2.2...E6.2 380-415 VAC - 1SDA073727R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380...415 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 380...415 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 380...380 V
Packung
1 ST
EAN
8015644776602
Artikelnummer
ABB1SDA073727R1
Herstellernummer
1SDA073727R1
Hersteller
ABB
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
380...415 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Ausführung des Schaltantriebs:
Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
380...415 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
380...380 V
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


