ABB SPA - ABB1SDA073695R1 YU E1.2..E6.2-XT7-XT7M 30 VAC/DC - 1SDA073695R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 30...30 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 30...30 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Packung
1 ST
EAN
8015644776282
Artikelnummer
ABB1SDA073695R1
Herstellernummer
1SDA073695R1
Hersteller
ABB
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
30...30 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
30...30 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Geeignet für Motorschutzschalter:
nein
Geeignet für Lastschalter:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
30...30 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Verzögert:
nein
Geeignet für Überlastrelais:
nein
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie