ABB SPA - ABB1SDA073686R1 YC E1.2..E6.2-XT7M 120-127 VAC/DC - 1SDA073686R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 120...127 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 120...120 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Ausgeführt als Einschaltspule - ja
Ausgeführt als Ausschaltspule - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
21 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015644776190
Artikelnummer
ABB1SDA073686R1
Herstellernummer
1SDA073686R1
Hersteller
ABB
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
120...127 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
120...120 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Ausgeführt als Einschaltspule:
ja
Ausgeführt als Ausschaltspule:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
120...127 V
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


