Startseite

ABB SPA - ABB1SDA073683R1 YC E1.2..E6.2-XT7M 48 VAC/DC - 1SDA073683R1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48...48 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48...48 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausgeführt als Einschaltspule - ja

  • Ausgeführt als Ausschaltspule - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015644776169

Artikelnummer

ABB1SDA073683R1

Herstellernummer

1SDA073683R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

48...48 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

48...48 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausgeführt als Einschaltspule:

ja

Ausgeführt als Ausschaltspule:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

48...48 V

Codice Ordine: 1SDA073683R1 - SGANCIATORE DI CHIUSURA 48V CA-CC E1.2..E6.2-XT7M

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie