Startseite

ABB SPA - ABB1SDA072326R1 E2.2H 1250 EKIP TOUCH LSIG 3P WMP - 1SDA072326R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA072326R1 E2.2H 1250 EKIP TOUCH LSIG 3P WMP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 1250 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 100 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 500...1250 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Einschubtechnik

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.462 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015644761769

Artikelnummer

ABB1SDA072326R1

Herstellernummer

1SDA072326R1

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

1250 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

100 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

500...1250 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Einschubtechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Anschluss über separates Chassisteil

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

750...12500 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1875...18750 A

Integrierter Erdschlussschutz:

ja

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

4

Mit Ausgelöstmelder:

ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

Anschluss über separates Chassisteil

Ausführung des Betätigungselements:

Drucktaster

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP30

Verlustleistung:

176 W

Codice Ordine: 1SDA072326R1 - PARTE MOBILE PER INTERRUTTORE SACE EMAX2 E2.2H 1250 TRIPOLARE CON SGANCIATORE ELETTRONICO IN CA EKIP/TOUCH-LSIG R 1250 COMPLETO DI: 4 CONTATTI AUSILIARI DELL'INTERRUTTORE IN POSIZIONE DI APERTO-CHIUSO

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie