ABB SPA - ABB1SDA072322R1 E2.2H 1250 EKIP DIP LSI 3P WMP - 1SDA072322R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 1250 A
Bemessungsspannung - 690...690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 100 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 500...1250 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers - 750...12500 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8015644761721
Artikelnummer
ABB1SDA072322R1
Herstellernummer
1SDA072322R1
Hersteller
ABB
Bemessungsdauerstrom Iu:
1250 A
Bemessungsspannung:
690...690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
100 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
500...1250 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
750...12500 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1875...18750 A
Verlustleistung:
176 W
Gerätebauart:
Einbaugerät Einschubtechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Anschluss über separates Chassisteil
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
4
Mit Ausgelöstmelder:
ja
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
Anschluss über separates Chassisteil
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP30


