Startseite

ABB SPA - ABB1SDA072092R1 E1.2B 800 EKIP DIP LSI 3P WMP - 1SDA072092R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA072092R1 E1.2B 800 EKIP DIP LSI 3P WMP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 800 A

  • Bemessungsspannung - 690...690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 42 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 320...800 A

  • Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers - 480...8000 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8015644759421

Artikelnummer

ABB1SDA072092R1

Herstellernummer

1SDA072092R1

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

800 A

Bemessungsspannung:

690...690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

42 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

320...800 A

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

480...8000 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1200...12000 A

Verlustleistung:

100 W

Gerätebauart:

Einbaugerät Einschubtechnik

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Anschluss über separates Chassisteil

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

4

Mit Ausgelöstmelder:

ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

3

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

Anschluss über separates Chassisteil

Ausführung des Betätigungselements:

Drucktaster

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP30

INTERRUTTORE SERIE E1.2B 800 EKIP DIP LSI 3P WMP AUTOMATICO MAGNETOTERMICO