ABB SPA - ABB1SDA072043R1 E1.2N 250 EKIP DIP LSIG 3P WMP - 1SDA072043R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A
Bemessungsspannung - 690...690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 66 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 100...250 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers - 150...2500 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8015644758936
Artikelnummer
ABB1SDA072043R1
Herstellernummer
1SDA072043R1
Hersteller
ABB
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsspannung:
690...690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
66 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
100...250 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
150...2500 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
375...3750 A
Verlustleistung:
62 W
Gerätebauart:
Einbaugerät Einschubtechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Anschluss über separates Chassisteil
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
4
Mit Ausgelöstmelder:
ja
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
Anschluss über separates Chassisteil
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP30


