Startseite

ABB SPA - ABB1SDA071776R1 E4.2N 3200 EKIP TOUCH LSIG 4P FHR - 1SDA071776R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA071776R1 E4.2N 3200 EKIP TOUCH LSIG 4P FHR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 3200 A

  • Bemessungsspannung - 690...690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 66 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 1280...3200 A

  • Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers - 1920...32000 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644756260

Artikelnummer

ABB1SDA071776R1

Herstellernummer

1SDA071776R1

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

3200 A

Bemessungsspannung:

690...690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

66 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

1280...3200 A

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

1920...32000 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

4800...48000 A

Verlustleistung:

425 W

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Integrierter Erdschlussschutz:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

4

Mit Ausgelöstmelder:

ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

4

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

hinten

Ausführung des Betätigungselements:

Drucktaster

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP30

INTERRUTTORE SERIE E4.2N 3200 EKIP TOUCH LSIG 4P FHR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO