Startseite

ABB SPA - ABB1SDA071682R1 E2.2H 2000 EKIP DIP LSI 4P FHR - 1SDA071682R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA071682R1 E2.2H 2000 EKIP DIP LSI 4P FHR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 2000 A

  • Bemessungsspannung - 690...690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 100 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 800...2000 A

  • Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers - 1200...20000 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644755324

Artikelnummer

ABB1SDA071682R1

Herstellernummer

1SDA071682R1

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

2000 A

Bemessungsspannung:

690...690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

100 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

800...2000 A

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

1200...20000 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

3000...30000 A

Verlustleistung:

212 W

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

4

Mit Ausgelöstmelder:

ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

4

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

hinten

Ausführung des Betätigungselements:

Drucktaster

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP30

INTERRUTTORE SERIE E2.2H 2000 EKIP DIP LSI 4P FHR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO