Startseite

ABB SPA - ABB1SDA070104R1 XT1N 160 TMD 63-630 3P F F 50?C - 1SDA070104R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA070104R1 XT1N 160 TMD 63-630 3P F F 50?C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Bemessungsspannung - 690...690 V

  • Verlustleistung - 4.3 W

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Integrierter Erdschlussschutz - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

179 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

8015644709082

Artikelnummer

ABB1SDA070104R1

Herstellernummer

1SDA070104R1

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Bemessungsspannung:

690...690 V

Verlustleistung:

4.3 W

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

3

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Codice Ordine: 1SDA070104R1 - INTERRUTTORE TMAX XT1N 160 FISSO TRIPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORI TERMOMAGNETICI TMD R 63-630 A 50?C