Startseite

ABB SPA - ABB1SDA069065R1 UVR-C XT1..XT4 F/P 48 VAC/DC - 1SDA069065R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA069065R1 UVR-C XT1..XT4 F/P 48 VAC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48...48 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48...48 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644697617

Artikelnummer

ABB1SDA069065R1

Herstellernummer

1SDA069065R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

48...48 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

48...48 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

48...48 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Verzögert:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

Codice Ordine: 1SDA069065R1 - SGANCIATORE DI MINIMA TENSIONE CABLATO 48V CA-CC PER INTERRUTTORE FISSO-RIMOVIBILE XT1..XT4

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie