Startseite

ABB SPA - ABB1SDA068202R1 XT2 W FP 4P EF - 1SDA068202R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA068202R1 XT2 W FP 4P EF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 160 A

  • Polzahl - 4

  • Ausführung als Sammelschienenadapter - nein

  • Ausführung als Einbaugerät - ja

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

50 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015644020989

Artikelnummer

ABB1SDA068202R1

Herstellernummer

1SDA068202R1

Hersteller

ABB

Bemessungsstrom In:

160 A

Polzahl:

4

Ausführung als Sammelschienenadapter:

nein

Ausführung als Einbaugerät:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Codice Ordine: 1SDA068202R1 - PARTE FISSA ESTRAIBILE PER INTERRUTTORE TMAX TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI PROLUNGATI XT2

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie