Startseite

ABB SPA - ABB1SDA068201R1 XT2 W FP 3P HR - 1SDA068201R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA068201R1 XT2 W FP 3P HR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 160 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung als Sammelschienenadapter - nein

  • Ausführung als Einbaugerät - ja

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

72 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015644696313

Artikelnummer

ABB1SDA068201R1

Herstellernummer

1SDA068201R1

Hersteller

ABB

Bemessungsstrom In:

160 A

Polzahl:

3

Ausführung als Sammelschienenadapter:

nein

Ausführung als Einbaugerät:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

XT2 W FP 3P HR PER INTERRUTTORI DI POTENZA