Startseite

ABB SPA - ABB1SDA068195R1 XT3 P FP 4P HR - 1SDA068195R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA068195R1 XT3 P FP 4P HR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 250 A

  • Polzahl - 4

  • Ausführung als Sammelschienenadapter - nein

  • Ausführung als Einbaugerät - ja

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

72 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015644696283

Artikelnummer

ABB1SDA068195R1

Herstellernummer

1SDA068195R1

Hersteller

ABB

Bemessungsstrom In:

250 A

Polzahl:

4

Ausführung als Sammelschienenadapter:

nein

Ausführung als Einbaugerät:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Parte fissa di interruttore scatolato per interruttori taglia XT3 ,terminali posteriori orizzontali. (In fabbrica i terminali vengono montati in posizione orizzontale).