Startseite

ABB SPA - ABB1SDA068193R1 XT3 P FP 3P HR - 1SDA068193R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA068193R1 XT3 P FP 3P HR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 250 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung als Sammelschienenadapter - nein

  • Ausführung als Einbaugerät - ja

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

50 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015644696276

Artikelnummer

ABB1SDA068193R1

Herstellernummer

1SDA068193R1

Hersteller

ABB

Bemessungsstrom In:

250 A

Polzahl:

3

Ausführung als Sammelschienenadapter:

nein

Ausführung als Einbaugerät:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Codice Ordine: 1SDA068193R1 - PARTE FISSA RIMOVIBILE PER INTERRUTTORE TMAX TRIPOLARE CON TERMINALI POSTERIORI ORIZZONTALI XT3

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie