ABB SPA - ABB1SDA068184R1 XT1 P FP 3P HR - 1SDA068184R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 125 A
Polzahl - 3
Ausführung als Sammelschienenadapter - nein
Ausführung als Einbaugerät - ja
Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
50 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015644696238
Artikelnummer
ABB1SDA068184R1
Herstellernummer
1SDA068184R1
Hersteller
ABB
Bemessungsstrom In:
125 A
Polzahl:
3
Ausführung als Sammelschienenadapter:
nein
Ausführung als Einbaugerät:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


