Startseite

ABB SPA - ABB1SDA068164R1 XT2S 160 PARTE INTERRUTTIVA 3P F F - 1SDA068164R1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 50 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 0...0 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

212 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015644020613

Artikelnummer

ABB1SDA068164R1

Herstellernummer

1SDA068164R1

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

50 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0...0 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

0...0 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP20

XT2S 160 PARTE INTERRUTTIVA 3p F F + Ekip Touch Measuring LSI In=160A XT2 3p + AUX-C 1Q+1SY 250Vac/dc XT1..XT4 F/P + AUX-C 3Q L 250Vac/dc XT2-XT4 F/P + MOE-E XT2-XT4 110..125V ac/dc X COM.DIST + MOL-M XT2-XT4 BL.RONIS SOLO MAN.MAN.xMOE + MIR-P PIASTRA x XT2 F + SLIM EKIP COM MODBUSRS-485 XT2-4 INT F/P

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie