Startseite

ABB SPA - ABB1SDA068052R1 EKIP C DIP LSIG IN100A XT2 4P - 1SDA068052R1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 100 A

  • Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 1000 A

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015644013967

Artikelnummer

ABB1SDA068052R1

Herstellernummer

1SDA068052R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

100 A

Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

1000 A

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

ja

Codice Ordine: 1SDA068052R1 - SGANCIATORE ELETTRONICO TETRAPOLARE IN CA EKIP-LSIG R 100 XT2

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie