Startseite

ABB SPA - ABB1SDA068035R1 SG.EL.EKIP M-LRIU IN=100A XT4 3P - 1SDA068035R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA068035R1 SG.EL.EKIP M-LRIU IN=100A XT4 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 600 A

  • Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 1300 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8015644019358

Artikelnummer

ABB1SDA068035R1

Herstellernummer

1SDA068035R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

600 A

Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

1300 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Motorschutzschalter:

ja

Geeignet für Überlastrelais:

ja

SG.EL.EKIP M-LRIU IN 100A XT4 3P