Startseite

ABB SPA - ABB1SDA067510R1 EKIP C DIP LSI IN100A XT4 3P - 1SDA067510R1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Geeignet für Leistungsschalter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644014063

Artikelnummer

ABB1SDA067510R1

Herstellernummer

1SDA067510R1

Hersteller

ABB

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

ja

Codice Ordine: 1SDA067510R1 - SGANCIATORE ELETTRONICO TRIPOLARE IN CA EKIP-LSI R 100 XT4

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie