ABB SPA - ABB1SDA067509R1 EKIP C DIP LSI IN63A XT4 3P - 1SDA067509R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 63 A
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 630 A
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015644014056
Artikelnummer
ABB1SDA067509R1
Herstellernummer
1SDA067509R1
Hersteller
ABB
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
63 A
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
630 A
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
nein
Geeignet für Motorschutzschalter:
nein
Geeignet für Überlastrelais:
ja
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


