Startseite

ABB SPA - ABB1SDA067390R1 SG.TMA 250-2500 XT4 3P - 1SDA067390R1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 1250 A

  • Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 2500 A

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644012908

Artikelnummer

ABB1SDA067390R1

Herstellernummer

1SDA067390R1

Hersteller

ABB

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

1250 A

Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

2500 A

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

ja

Codice Ordine: 1SDA067390R1 - SGANCIATORE TERMOMAGNETICO TRIPOLARE IN CA-CC TMA R 250 I3=1250...2500 A XT4

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie