ABB SPA - ABB1SDA067348R1 EKIP C DIP LSIG IN63A XT2 4P - 1SDA067348R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 63 A
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 630 A
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015644012458
Artikelnummer
ABB1SDA067348R1
Herstellernummer
1SDA067348R1
Hersteller
ABB
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
63 A
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
630 A
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
nein
Geeignet für Motorschutzschalter:
nein
Geeignet für Überlastrelais:
ja
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


