Startseite

ABB SPA - ABB1SDA067247R1 SG.TMD 16-300 XT2 4P - 1SDA067247R1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...690 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 300 A

  • Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 160 A

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644011499

Artikelnummer

ABB1SDA067247R1

Herstellernummer

1SDA067247R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220...690 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

300 A

Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

160 A

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

ja

Codice Ordine: 1SDA067247R1 - SGANCIATORE TERMOMAGNETICO TETRAPOLARE IN CA-CC TMD R 16-300 A XT2

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie