ABB SPA - ABB1SDA067232R1 SG.TMA 63-630 XT2 3P - 1SDA067232R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 300 A
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 630 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Packung
1 ST
EAN
8015644011345
Artikelnummer
ABB1SDA067232R1
Herstellernummer
1SDA067232R1
Hersteller
ABB
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
300 A
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
630 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
nein
Geeignet für Motorschutzschalter:
nein
Geeignet für Überlastrelais:
ja


