Startseite

ABB SPA - ABB1SDA066471R1 MOE-E XT2-XT4 110..125V AC/DC X COM.DIST - 1SDA066471R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA066471R1 MOE-E XT2-XT4 110..125V AC/DC X COM.DIST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...125 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 110...125 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...125 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644692872

Artikelnummer

ABB1SDA066471R1

Herstellernummer

1SDA066471R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...125 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausführung des Schaltantriebs:

Motorantrieb

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...125 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110...125 V

Codice Ordine: 1SDA066471R1 - COMANDO A MOTORE 110...125V CA-CC PER COMANDO A DISTANZA MODBUS PER EKIP LSI-LSIG-M/LRIU CON EKIP COM XT2-XT4

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie