Startseite

ABB SPA - ABB1SDA066467R1 MOE XT2-XT4 380...440V AC - 1SDA066467R1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380...440 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 380...440 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644003739

Artikelnummer

ABB1SDA066467R1

Herstellernummer

1SDA066467R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

380...440 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Ausführung des Schaltantriebs:

Motorantrieb

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

380...440 V

Codice Ordine: 1SDA066467R1 - COMANDO A MOTORE 380...440V CA XT2-XT4

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie