ABB SPA - ABB1SDA066461R1 MOD XT1-XT3 380...440V AC - 1SDA066461R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380...440 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 380...440 V
Packung
1 ST
EAN
8015644003678
Artikelnummer
ABB1SDA066461R1
Herstellernummer
1SDA066461R1
Hersteller
ABB
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
380...440 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Ausführung des Schaltantriebs:
Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
380...440 V
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


