Startseite

ABB SPA - ABB1SDA066460R1 Motorantrieb - 1SDA066460R1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...250 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 220...250 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220...250 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644692827

Artikelnummer

ABB1SDA066460R1

Herstellernummer

1SDA066460R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220...250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausführung des Schaltantriebs:

Motorantrieb

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220...250 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

220...250 V

Codice Ordine: 1SDA066460R1 - COMANDO A MOTORE 220...250V CA-CC AD AZIONE DIRETTA XT1-XT3

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie