ABB SPA - ABB1SDA066327R1 SOR-C XT1..XT4 F/P 480-525 VAC - 1SDA066327R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 480...525 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Ausgeführt als Einschaltspule - nein
Ausgeführt als Ausschaltspule - ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 480...525 V
Packung
1 ST
EAN
8015644692209
Artikelnummer
ABB1SDA066327R1
Herstellernummer
1SDA066327R1
Hersteller
ABB
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
480...525 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Ausgeführt als Einschaltspule:
nein
Ausgeführt als Ausschaltspule:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
480...525 V
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


