ABB SPA - ABB1SDA066326R1 SOR-C XT1..XT4 F/P 380-440 VAC - 1SDA066326R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380...440 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Ausgeführt als Einschaltspule - nein
Ausgeführt als Ausschaltspule - ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 380...440 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
21 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015644002343
Artikelnummer
ABB1SDA066326R1
Herstellernummer
1SDA066326R1
Hersteller
ABB
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
380...440 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Ausgeführt als Einschaltspule:
nein
Ausgeführt als Ausschaltspule:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
380...440 V
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


