Startseite

ABB SPA - ABB1SDA066322R1 SOR-C XT1..XT4 F/P 24-30 VAC/DC - 1SDA066322R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA066322R1 SOR-C XT1..XT4 F/P 24-30 VAC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...30 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...30 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausgeführt als Einschaltspule - nein

  • Ausgeführt als Ausschaltspule - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015644002305

Artikelnummer

ABB1SDA066322R1

Herstellernummer

1SDA066322R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...30 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...30 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausgeführt als Einschaltspule:

nein

Ausgeführt als Ausschaltspule:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...30 V

Codice Ordine: 1SDA066322R1 - SGANCIATORE DI APERTURA CABLATO 24...30V CA-CC PER FISSO-RIMOVIBILE XT1..XT4