Startseite

ABB SPA - ABB1SDA066317R1 SOR XT1..XT4 220...240 VAC-220...250 VDC - 1SDA066317R1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220...250 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausgeführt als Einschaltspule - nein

  • Ausgeführt als Ausschaltspule - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015644002251

Artikelnummer

ABB1SDA066317R1

Herstellernummer

1SDA066317R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

220...250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausgeführt als Einschaltspule:

nein

Ausgeführt als Ausschaltspule:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220...240 V

Codice Ordine: 1SDA066317R1 - SGANCIATORE DI APERTURA 220...240V CA-220...250V CC XT1..XT4

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie