Startseite

ABB SPA - ABB1SDA066315R1 SOR XT1..XT4 48-60 VAC/DC - 1SDA066315R1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48...60 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48...60 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausgeführt als Einschaltspule - nein

  • Ausgeführt als Ausschaltspule - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015644002237

Artikelnummer

ABB1SDA066315R1

Herstellernummer

1SDA066315R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

48...60 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

48...60 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausgeführt als Einschaltspule:

nein

Ausgeführt als Ausschaltspule:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

48...60 V

Codice Ordine: 1SDA066315R1 - SGANCIATORE DI APERTURA 48-60V CA-CC XT1..XT4

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie