Startseite

ABB SPA - ABB1SDA065757R1 T8D 3200 4P F VR - 1SDA065757R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA065757R1 T8D 3200 4P F VR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 3200 A

  • Polzahl - 4

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss

  • Bemessungsspannung - 690...690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644686680

Artikelnummer

ABB1SDA065757R1

Herstellernummer

1SDA065757R1

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

3200 A

Polzahl:

4

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Bemessungsspannung:

690...690 V

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Verlustleistung:

117 W

Codice Ordine: 1SDA065757R1 - SEZIONATORE TMAX T8D 3200 FISSO TETRAPOLARE CON TERMINALI POSTERIORI VERTICALI

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie