ABB SPA - ABB1SDA064674R1 E2B 1000 PR123/DC IN=1000A 4P F VR<HR - 1SDA064674R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 1000 A
Bemessungsspannung - 1000...1000 V
Überlastauslöser Stromeinstellung - 400...1000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 1500...15000 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015644675677
Artikelnummer
ABB1SDA064674R1
Herstellernummer
1SDA064674R1
Hersteller
ABB
Bemessungsdauerstrom Iu:
1000 A
Bemessungsspannung:
1000...1000 V
Überlastauslöser Stromeinstellung:
400...1000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1500...15000 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
4
Mit Ausgelöstmelder:
ja
Polzahl:
4
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
hinten
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP30