ABB SPA - ABB1SDA064631R1 E3N 2000 PR122/DC IN=2000A 4P W MP - 1SDA064631R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 2000 A
Bemessungsspannung - 1000...1000 V
Überlastauslöser Stromeinstellung - 800...2000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 3000...30000 A
Verlustleistung - 320 W
Packung
1 ST
EAN
8015644675240
Artikelnummer
ABB1SDA064631R1
Herstellernummer
1SDA064631R1
Hersteller
ABB
Bemessungsdauerstrom Iu:
2000 A
Bemessungsspannung:
1000...1000 V
Überlastauslöser Stromeinstellung:
800...2000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
3000...30000 A
Verlustleistung:
320 W
Gerätebauart:
Einbaugerät Einschubtechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Anschluss über separates Chassisteil
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
4
Mit Ausgelöstmelder:
ja
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
4
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
Anschluss über separates Chassisteil
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP30


