ABB SPA - ABB1SDA064588R1 E2B 1600 PR122/DC IN=1600A 4P F VR<HR - 1SDA064588R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 1600 A
Bemessungsspannung - 1000...1000 V
Überlastauslöser Stromeinstellung - 640...1600 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 2400...24000 A
Verlustleistung - 174 W
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8015644674816
Artikelnummer
ABB1SDA064588R1
Herstellernummer
1SDA064588R1
Hersteller
ABB
Bemessungsdauerstrom Iu:
1600 A
Bemessungsspannung:
1000...1000 V
Überlastauslöser Stromeinstellung:
640...1600 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2400...24000 A
Verlustleistung:
174 W
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
4
Mit Ausgelöstmelder:
ja
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
4
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
hinten
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP30


