ABB SPA - ABB1SDA064580R1 E2B 800 PR122/DC IN=800A 3P F VR<HR - 1SDA064580R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 800 A
Bemessungsspannung - 750...750 V
Überlastauslöser Stromeinstellung - 320...800 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 1200...12000 A
Verlustleistung - 42 W
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Emax
EAN
8015644674731
Artikelnummer
ABB1SDA064580R1
Herstellernummer
1SDA064580R1
Hersteller
ABB
Bemessungsdauerstrom Iu:
800 A
Bemessungsspannung:
750...750 V
Überlastauslöser Stromeinstellung:
320...800 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1200...12000 A
Verlustleistung:
42 W
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
4
Mit Ausgelöstmelder:
ja
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
hinten
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP30


