ABB SPA - ABB1SDA063547R1 SOR T7-T7M-X1 120...127VA.C./D.C. - 1SDA063547R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 120...127 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 120...127 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Ausgeführt als Einschaltspule - nein
Ausgeführt als Ausschaltspule - ja
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
21 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015644661915
Artikelnummer
ABB1SDA063547R1
Herstellernummer
1SDA063547R1
Hersteller
ABB
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
120...127 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
120...127 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Ausgeführt als Einschaltspule:
nein
Ausgeführt als Ausschaltspule:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
120...127 V
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


