ABB SPA - ABB1SDA063481R1 T5L400 PR221DS-LS/I IN320 4P FFC 1000VAC - 1SDA063481R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 320 A
Polzahl - 4
Überlastauslöser Stromeinstellung - 128...320 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
626 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015644661137
Artikelnummer
ABB1SDA063481R1
Herstellernummer
1SDA063481R1
Hersteller
ABB
Bemessungsdauerstrom Iu:
320 A
Polzahl:
4
Überlastauslöser Stromeinstellung:
128...320 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Bemessungsspannung:
1000...1000 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
320...3200 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
320...3200 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Verlustleistung:
10.6 W
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


