Startseite

ABB SPA - ABB1SDA063454R1 T5V630 PR222DS/P-LSI IN630 4P FFC1150VAC - 1SDA063454R1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A

  • Polzahl - 4

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 252...630 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

839 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015644660789

Artikelnummer

ABB1SDA063454R1

Herstellernummer

1SDA063454R1

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

630 A

Polzahl:

4

Überlastauslöser Stromeinstellung:

252...630 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Bemessungsspannung:

1150...1150 V

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

378...6300 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

945...5985 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Verlustleistung:

41 W

Codice Ordine: 1SDA063454R1 - INTERRUTTORE TMAX T5V 630 1150V CA FISSO TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI PER CAVI Cu E SGANCIATORE ELETTRONICO IN CA PR222DS/P-LSI R 630

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie