Startseite

ABB SPA - ABB1SDA063442R1 T5L400 PR222DS/P-LSI IN400 4P FFC1000VAC - 1SDA063442R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA063442R1 T5L400 PR222DS/P-LSI IN400 4P FFC1000VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A

  • Bemessungsspannung - 1000...1000 V

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 160...400 A

  • Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers - 240...4000 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 600...4800 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Tmax

EAN

8015644660666

Artikelnummer

ABB1SDA063442R1

Herstellernummer

1SDA063442R1

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

400 A

Bemessungsspannung:

1000...1000 V

Überlastauslöser Stromeinstellung:

160...400 A

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

240...4000 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

600...4800 A

Verlustleistung:

16.5 W

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

4

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP20

INTERRUTTORE SERIE T5L400 PR222DS P-LSI IN400 4P FFC1000VAC AUTOMATICO MAGNETOTERMICO