Startseite

ABB SPA - ABB1SDA063426R1 T4V250 PR221DS-LS/I IN100 4P FFC 1150VAC - 1SDA063426R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA063426R1 T4V250 PR221DS-LS/I IN100 4P FFC 1150VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A

  • Polzahl - 4

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 40...100 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

146 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015644660505

Artikelnummer

ABB1SDA063426R1

Herstellernummer

1SDA063426R1

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Polzahl:

4

Überlastauslöser Stromeinstellung:

40...100 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Bemessungsspannung:

1150...1150 V

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

100...1000 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

100...1000 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Verlustleistung:

1.7 W

Codice Ordine: 1SDA063426R1 - INTERRUTTORE TMAX T4V 250 1150V CA FISSO TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI PER CAVI Cu E SGANCIATORE ELETTRONICO IN CA PR221DS-LS/I R 100

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie