Startseite

ABB SPA - ABB1SDA063055R1 T7H 1600 PR332/P LSIG IN=1600A 4P F F M - 1SDA063055R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA063055R1 T7H 1600 PR332/P LSIG IN=1600A 4P F F M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 1600 A

  • Bemessungsspannung - 690...690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 70 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 640...1600 A

  • Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers - 960...16000 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8015644656041

Artikelnummer

ABB1SDA063055R1

Herstellernummer

1SDA063055R1

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

1600 A

Bemessungsspannung:

690...690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

70 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

640...1600 A

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

960...16000 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

2400...24000 A

Verlustleistung:

77 W

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

4

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP20

INTERRUTTORE SERIE T7H 1600 PR332 P LSIG IN 1600A 4P F F M AUTOMATICO MAGNETOTERMICO