Startseite

ABB SPA - ABB1SDA062088R1 UVR T7-T7M-X1 30VA.C./D.C. - 1SDA062088R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA062088R1 UVR T7-T7M-X1 30VA.C./D.C.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 30...30 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 30...30 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644646288

Artikelnummer

ABB1SDA062088R1

Herstellernummer

1SDA062088R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

30...30 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

30...30 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

30...30 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Verzögert:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

Codice Ordine: 1SDA062088R1 - SGANCIATORE DI MINIMA TENSIONE 30V CA-CC T7-T7M-X1

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie