Startseite

ABB SPA - ABB1SDA062082R1 SCR T7M-X1 380...400VA.C. - 1SDA062082R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA062082R1 SCR T7M-X1 380...400VA.C.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380...400 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Ausgeführt als Einschaltspule - nein

  • Ausgeführt als Ausschaltspule - ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 380...400 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015644646226

Artikelnummer

ABB1SDA062082R1

Herstellernummer

1SDA062082R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

380...400 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Ausgeführt als Einschaltspule:

nein

Ausgeführt als Ausschaltspule:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

380...400 V

Codice Ordine: 1SDA062082R1 - SGANCIATORE DI CHIUSURA 380...400V CA T7M-X1

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie