Startseite

ABB SPA - ABB1SDA062069R1 SOR T7-T7M-X1 110...120VA.C./D.C. - 1SDA062069R1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...120 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...120 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausgeführt als Einschaltspule - nein

  • Ausgeführt als Ausschaltspule - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015644645892

Artikelnummer

ABB1SDA062069R1

Herstellernummer

1SDA062069R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...120 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110...120 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausgeführt als Einschaltspule:

nein

Ausgeführt als Ausschaltspule:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...120 V

Codice Ordine: 1SDA062069R1 - SGANCIATORE DI APERTURA 110...120V CA-CC T7-T7M-X1

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie